Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 4Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 4Schubl.
Artikel-Nr.:
     1498-9000425524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425524
EAN/GTIN:
     4015448679134
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Schubladenschrank H 800 x B 580 x T 620 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 180 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 843,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,10*
€ 1.169,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,30*
€ 1.110,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,76*
€ 1.067,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,46*
€ 1.003,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.