Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH790-1140mm Buche massiv grau blau 2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH790-1140mm Buche massiv grau blau 2 Schubl.
Artikel-Nr.:
     1498-9000425520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425520
EAN/GTIN:
     4015448679110
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Ausführung mit 2 Hängeschubladen H 150 mm, Innenmaße B 490 x T 560 mm, enzianblau, RAL 5010, abschließbar mit Zylinderschloß
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,38*
€ 841,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,18*
€ 835,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,58*
€ 819,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,02*
€ 787,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,60*
€ 724,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.