Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH790-1140mm Buche massiv lichtgrau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH790-1140mm Buche massiv lichtgrau PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9000425512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425512
EAN/GTIN:
     4015448679073
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,83*
€ 528,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,32*
€ 518,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,94*
€ 511,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,29*
€ 491,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.