| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000425200 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000425200 EAN/GTIN: 4015448691167 |
| |
|
| | |
| bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne mit robustem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · extra hohe Rückenlehne Höhe 520 mm mit integrierter Lendenwirbelabstützung pendelnd gelagert, mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung · Sitzfläche mit Beckenabstützung und abgerundeter Vorderkante · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit abriebfesten Kunststoff-BodengleiternWeitere technische Eigenschaften:· Lehnenhöhe: 520mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontaktrückenlehne + Sitzneigung | Gestellausführung: | Bodengleiter | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 440-620 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| |