Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29324 E ID 120mm Breite54mm -30 b.+200GradC SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000508738
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10010805
EAN/GTIN:
     7316576608933
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Außen: 210mm
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
7,35 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
120 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,13*
€ 576,13*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 532,17*
€ 578,92*
Frei Haus
ab € 580,32*
€ 627,37*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,26*
€ 650,48*
Lager 1498
26
Frei Haus
ab € 773,88*
€ 830,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,44*
€ 988,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,75*
€ 983,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,46*
€ 959,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,43*
€ 940,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,88*
€ 920,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.