Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,8x100 -C Stahl geh.galv.verz. 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000224475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145860130048100
EAN/GTIN:
     4043952767641
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN EN ISO 14586
ISO 14586
ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8x100 -C VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.013
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
4,8 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,20*
€ 12,138
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.