Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 4,2x 25-H A 2 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000216313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079839249042025
EAN/GTIN:
     4043952544037
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
DIN 7983
Kreuzschlitzschraube DIN 7983
Edelstahlschraube DIN 7983
DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 25 -H VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07983.924
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
4,2 mm
Norm:
DIN 7983
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkblechschraube, blechschraube din 7983 4,2x25, edelstahlschraube din 7983, din 7983 a2, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,80*
€ 12,852
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.