Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

10546 Winkelschraubendreher Gr. 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10546_fot_021.jpg
10546_fot_021.jpg
10546_fot_022.jpg
10546_mas_022.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-73272003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     73272003
EAN/GTIN:
     4018754044801
Suchbegriffe:
Schlitz-Winkel-Schraubendreher
Schlitz-Winkel-Schraubenzieher
Schlitz-Winkelschraubendreher
Schlitz-Winkelschraubenzieher
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben, Griff aus schlagfestem, schwarzemKunststoff, Chrom-Vanadium, verchromt.
Weitere Informationen:
Größe:
3
Breite:
5,5 mm
Länge:
125 mm
Gewicht:
29 g
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 6,09*
10
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 6,12*
1
€ 4,80*
ab € 4,98*
€ 6,15*
1
€ 4,90*
ab € 5,21*
€ 6,45*
Lager 1498
k.A.
1
€ 5,10*
ab € 6,06*
€ 7,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41841
ab € 4,55*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41843
ab € 7,62*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41500
ab € 18,71*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41848
ab € 3,83*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41850
ab € 4,33*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41855
ab € 6,35*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41552
ab € 12,75*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41545
ab € 7,36*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41556
ab € 13,45*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41509
ab € 0,95*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41510
ab € 0,95*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41511
ab € 0,68*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41512
ab € 0,48*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41532
ab € 1,89*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41533
ab € 2,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG