Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Durchlauferhitzer Tronic 4000 elektr geregelt Typ TR4001 15/18/21 EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH 7736506134 Bosch Durchlauferhitzer Tronic 4000 elektr geregelt Typ TR4001
BOSCH 7736506134 Bosch Durchlauferhitzer Tronic 4000 elektr geregelt Typ TR4001
Artikel-Nr.:
     1498-7000542000
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736506134
EAN/GTIN:
     4062321375201
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
durchlauferhitzer
LED Anzeige · CLICKFIX plus Montagetechnik · Internetfähigkeit optional nachrüstbar (ab Juni 2022) · Übertischgerät · druckfest geschlossen · ″3in1″ - Leistungsumschaltung · verwendbar mit Einzel- und Gruppenversorgung · Duschen · WaschbeckenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 236,000mm· Gewicht: 3,320kg· Höhe: 434,000mm· Tiefe: 106,000mm· Warmwasseraufbereitung: A
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 017040008001, Elektro-Durchlauferhitzer, Klein-Durchlauferhitzer, Kompakt-Durchlauferhitzer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,51*
€ 259,12*
Frei Haus
ab € 223,68*
€ 271,37*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,29*
€ 286,07*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 272,88*
€ 329,22*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 294,17*
€ 349,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,02*
€ 415,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.