Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

6605 Elektronik-Seitenschneider für Elektronik mit leichter Schneidfase 112 mm; Kopf poliert; Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche, ESD-geeignet; Schneidwerte weich...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6605_fot_021.jpg
6605_fot_021.jpg
6605_mas_022.jpg
6605_fot_022.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-66056110
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66056110
EAN/GTIN:
     4018754038770
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
ESD Seitenschneider
Kunststoff-Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider für Elektronik mit leichter Schneidfase DIN ISO 9654, mit Drahtklemme - Drahtabschnitte können nicht unkontrolliert abspringen, durchgestecktes Gelenk - bestmögliche Gelenkführung, Präzisionsschneiden mit leichter Schneidfase für alle Drähte, auch für Pianodraht, mit eingeschweißter Öffnungsfeder, Elektrostahl höchster Güte, Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC.
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Kopf:
poliert
Breite:
7 mm
Gewicht:
64 g
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 21,93*
€ 25,17*
€ 4,90*
ab € 23,06*
€ 26,47*
€ 4,95*
ab € 24,87*
€ 28,38*
Lager 1498
k.A.
€ 5,10*
ab € 25,47*
€ 29,02*
€ 4,90*
ab € 25,47*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG