Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE Safety 53 mid Gr.10 (45) schwarz Leder S3 HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000066_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000066_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4721000074
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610022-10
EAN/GTIN:
     4044465322174
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · ORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10 (45)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Black Eagle, HAIX, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 97,76*
€ 122,03*
€ 4,90*
ab € 102,46*
€ 124,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,67*
€ 133,91*
Lager 1498
10
€ 5,50*
ab € 118,02*
€ 139,00*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 117,91*
€ 139,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,00*
€ 165,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,50*
€ 163,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,51*
€ 155,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,00*
€ 147,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,02*
€ 140,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
604102-7
ab € 119,73*
Ähnlich
HAIX Group
604102-8
ab € 120,42*
Ähnlich
HAIX Group
610022-11
ab € 97,70*
Ähnlich
HAIX Group
610022-9
ab € 98,21*
Ähnlich
HAIX Group
610022-9,5
ab € 97,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.