Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 53 low Gr.9,5 (44) schwarz Leder S3 HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000051_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000051_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4721000056
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610007-9,5
EAN/GTIN:
     4044465323485
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · TPU verstärkter Spitzenbereich · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für wen?:
Herren
Größe:
9,5 (44)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 96,85*
€ 122,85*
€ 4,90*
ab € 102,96*
€ 124,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,24*
€ 125,18*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 108,89*
€ 128,13*
Lager 1498
6
€ 5,50*
ab € 110,70*
€ 129,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,96*
€ 154,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,57*
€ 153,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,99*
€ 143,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,30*
€ 139,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,70*
€ 131,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610007-7
ab € 93,51*
Ähnlich
HAIX Group
610007-7,5
ab € 93,81*
Ähnlich
HAIX Group
610007-8
ab € 93,87*
Ähnlich
HAIX Group
610007-8,5
ab € 94,24*
Ähnlich
HAIX Group
610007-9
ab € 93,42*
Ähnlich
HAIX Group
610015-10
ab € 103,76*
Ähnlich
HAIX Group
610015-10,5
ab € 103,32*
Ähnlich
HAIX Group
610015-11
ab € 103,31*
Ähnlich
HAIX Group
610015-12
ab € 103,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.