| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4707020184 Herst.-Nr.: SIN1L EAN/GTIN: 4016208099223 |
| | |
|
| | |
| Spezialrezeptur zur Intensivpflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut · die Hautfeuchtigkeit ist unmittelbar nach der Anwendung um 40% verbessert · enthält 10% Traubenkernöl zur Närstoffversorgung der Haut und Verbesserung der natürlichen Barrierefunktion · Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter mit sehr trockener oder strapazierter HautWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: unparfümiert· passend für: 4707 020 193 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kartusche | Inhalt: | 1 l | Ausführung: | silikonfrei | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Silicon, Silikon, handcreme 1 l flasche, feuchtigkeitscreme, handcreme 1000ml, Creme, Hautpflege, Hautpflegecremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,62* | € 28,75* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,34* | € 30,67* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,13* | € 31,65* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,05* | € 31,73* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 26,67* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02513* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|