| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4707020165 Herst.-Nr.: ESP1L EAN/GTIN: 4016208102510 |
| | |
|
| | |
| für leichte Verschmutzungen · seifenfreier, unparfümierter flüssiger Handreiniger ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe · enthält milde Tenside und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren· für den ganzen Körper geeignet · Reinigungsgrad 2 · Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche sowie lebensmittelherstellende/verarbeitende UmgebungenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 4707 020 186 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kartusche | Inhalt: | 1 l | Ausführung: | farblos | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger kresto, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 11,14* | € 14,72* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,83* | € 15,55* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,82* | € 15,62* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 12,60* | € 15,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,49* | € 16,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,183* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|