Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Gr.56 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705039010_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705039010_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4705039015
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114056
EAN/GTIN:
     4030913038667
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare ÄrmelbündchenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ausführung: original Cordura® mit PTFE-Beschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
56
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,41*
€ 26,98*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,83*
€ 27,01*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 27,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,05*
€ 27,78*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,07*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114025
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2114046
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.