Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale THILO AIR Gr.43 schwarz/rot Textil/Meshmaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000159_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000159_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4703000163
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6134A-43
EAN/GTIN:
     4033965053602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · mit Klettverschluss · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
PSA-Kategorie:
II
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
NEXT GENERATION
Marke:
STABILUS
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Textil/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 78,39*
Lager 1498
1
€ 5,50*
ab € 63,37*
€ 78,46*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 63,46*
€ 78,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 78,76*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 65,13*
€ 81,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,46*
€ 93,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,46*
€ 90,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,63*
€ 85,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,41*
€ 83,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-45
ab € 63,42*
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-46
ab € 63,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.