Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiFlex® Cut™ 34-8743 Gr.10 Strickbund,silikonfrei


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MaxiFlex® CutTM 34-8743
MaxiFlex® CutTM 34-8743
Zertifizierung
Ökotex Standard® 100
Dermatologisch geprüft
Waschbar bei 40°C
Artikel-Nr.:
     1498-4702000203
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2490-10
EAN/GTIN:
     4792249058480
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen · DURAtech® -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit · AIRtech® - Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · Schnittschutzklasse B · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · ÖkoTex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · touchscreenfähig · Anwendung: Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und WarentransportWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B· Stärke ca.: 0,8mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grün/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
3
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Material:
Nyl./Spandex/Glasfaser/UHMWPE m.Nitrilschaum
Norm:
EN 388
Marke:
ATG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
12
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,28*
1 Tag
84
12
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,31*
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,36*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 6,80*
Lager 1498
432
12
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 7,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 90,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-8743/11
ab € 5,52*
Ähnlich
ATG
2490-7
ab € 5,49*
Ähnlich
ATG
2490-8
ab € 5,49*
Ähnlich
ATG
2490-9
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.