Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsblaspistole Typhoon Kupplungsstecker DN 7,2-7,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4588882303
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114445
EAN/GTIN:
     4047322247757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2-7,8
Ausführung:
ohne Düse
Pistolenkörper:
Aluminium
Marke:
RIEGLER
Gewindeanschluss Düse:
1/2 – 27 UNS
Gehäuse:
Aluminium
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 13,02*
€ 16,93*
Lager 1498
85
1
€ 5,50*
ab € 13,20*
€ 17,00*
4 Tage
82
1
€ 4,99*
ab € 13,51*
€ 17,53*
6 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 13,85*
€ 18,00*
2 Tage
82
5
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.560
ab € 3,15*
Zubehör
Riegler
29.551
ab € 3,44*
Zubehör
Riegler
29.101
ab € 19,42*
Zubehör
Riegler
29.102
ab € 20,93*
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 9,03*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,01*
Zubehör
Riegler
29.567
ab € 3,82*
Zubehör
Riegler
29.566
ab € 4,43*
Zubehör
Riegler
29.403
ab € 37,34*
Zubehör
Riegler
29.401
ab € 33,53*
Zubehör
Riegler
29.402
ab € 41,09*
Zubehör
Riegler
29.202
ab € 17,23*
Zubehör
Riegler
29.201
ab € 16,31*
Zubehör
Riegler
29.206
ab € 8,21*
Zubehör
Riegler
29.203
ab € 9,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.