Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn VALVE LINE 6mm 1/4 IG/IG DN 8mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-4588880610
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115727
EAN/GTIN:
     4047322229036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Sandgestrahlte AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Spindelabdichtung: NBR· Kugeldichtung: PTFE· L: 42,0mm· B: 28,0mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
DN:
8 mm
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 3,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 3,38*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 2,88*
€ 3,39*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
373.33-E
ab € 4,35*
Ähnlich
Riegler
373.11-E
ab € 4,12*
Ähnlich
Riegler
373.02-E
ab € 2,86*
Ähnlich
Riegler
373.22-E
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.