Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole Schlauchtü.LW 9 m.Standarddüse RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4588880591
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114321
EAN/GTIN:
     4047322035354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Standardausführung · zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Tülle
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Anschluss:
LW 9
Ausführung:
mit Standarddüse
Temperaturbereich:
-10 bis +50 °C
Marke:
RIEGLER
Gewindeanschluss Düse:
M12x1,25
Betriebstemperatur:
-10 bis +50 °C
Gehäuse:
Aluminium Druckguss, vernickelt
Arbeitsdruck:
2 - 6 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, abblashahn riegler, düse ausblaspistole, 22 B, Abblaspistolen, Ausblaspistolen, Blaspistolen, Druckluft-Ausblaspistole, Pistolen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
1
€ 4,90*
ab € 6,11*
€ 8,06*
2 Tage
143
1
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,08*
5 Tage
628
1
€ 4,30*
ab € 6,10*
€ 8,25*
18 Tage
122
1
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,25*
Lager 1498
71
1
€ 6,95*
ab € 6,98*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,55*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.