Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2-7,8 o.Düse RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4588880434
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114335
EAN/GTIN:
     4047322247627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Standardausführung · zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Anschluss:
DN 7,2-7,8
Ausführung:
ohne Düse
Temperaturbereich:
-10 bis +50 °C
Marke:
RIEGLER
Gewindeanschluss Düse:
M12x1,25
Betriebstemperatur:
-10 bis +50 °C
Gehäuse:
Aluminium Druckguss, vernickelt
Arbeitsdruck:
2 - 6 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, abblashahn riegler, düse ausblaspistole, 22 K-KD, Abblaspistolen, Ausblaspistolen, Blaspistolen, Druckluft-Ausblaspistole, Pistolen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,20*
Lager 1498
33
1
€ 6,95*
ab € 6,73*
€ 9,60*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 9,60*
2 Tage
321
1
€ 8,50*
ab € 6,74*
€ 9,65*
3 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 7,02*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,53*
Zubehör
Riegler
106/6
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
107/6
ab € 6,53*
Zubehör
Riegler
22.101
ab € 19,28*
Zubehör
Riegler
22.102
ab € 19,34*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,49*
Zubehör
Riegler
22.403
ab € 37,65*
Zubehör
Riegler
22.401
ab € 33,57*
Zubehör
Riegler
22.402
ab € 41,21*
Zubehör
Riegler
22.208
ab € 6,00*
Zubehör
Riegler
22.201
ab € 16,26*
Zubehör
Riegler
22.206
ab € 7,82*
Zubehör
Riegler
22.202-2
ab € 20,22*
Zubehör
Riegler
22.203
ab € 10,73*
Zubehör
Riegler
22.205
ab € 7,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.