Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTI-FOOD ID 13mm AD 23mm L.40m blau Wandst.5mm Rl.C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4555777410
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000034457
EAN/GTIN:
     4045998024238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht · absolut geruchs- und geschmacksneutral · dämpfbar bis 6 bar (+164 °C) zum Sterilisieren – nur offenes System · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht FDA 177.2600Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °CKennzeichnung: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Glas-/Gabel-Symbol FDA Made in Germany\" auf weißem oder blauem UntergrundEinsatzbereiche: Der universelle Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe. Neben Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken, Großküchen, Fischwaren- und Fischkonservenfabriken sowie Brauereien und Schlachthöfen kann er auch in Ölmühlen, Abdeckereien, Großfleischereien und Marmeladenfabriken zum Einsatz kommen. Die Benutzung des Schlauchs durch Molkereimaschinenhersteller ist möglich.Der Schlauch ist geeignet zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser mit Temperaturen bis +90 °C.Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig· Betriebsdruck: 20bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
5 mm
Aussendecke:
NBR
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Norm:
EG 1935/2004, EG 2023/2006, FDA(21 CFR 177.2600)
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig / Ölbestä
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
23 mm
Berstdruck:
60 bar
Biegeradius:
95 mm
Gewicht:
430 g/m
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
NBR
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelschlauch dn 13, milchschlauch, contitech lebensmittelschlauch, Conti, Contitech, Lebensmittelschläuche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 7,83*
Lager 1498
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 7,86*
19 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 7,90*
24 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 7,91*
16 Tage
40
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,07* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 314,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLOTZ Technics
698-019-5
ab € 40,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.