Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckschlauch UNITRIX® 60 ID 19mm Wandst.5mm L.50m Rl.CONTINENTAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4555777200
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031278
EAN/GTIN:
     4045998019050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C · Druckträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust · NBR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig · längenunabhängig elektrisch leitfähig, R Kennzeichnung: 6 tabakfarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI 10 R Einsatzbereiche: Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft, Tankstellen, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und Bahn. UNITRIX® 60 kann mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie.Zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnten Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 85mm· Gewicht: 0,55kg/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Wandstärke:
5 mm
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-25 °C
Höchsttemperatur:
85 °C
Außen-Ø:
29 mm
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig / Ölbestä
Anwendungszweck:
Vielzweckschlauch / Öl-Benzinschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-25 bis +85 °C
Farbe:
schwarz/braun
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Elektrische Leitfähigkeit:
R10^6 Ω/Leitung
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, industriewasserschlauch 50m, universalschlauch, Benzinschlauch, Benzinschläuche, Conti, Contitech, Industrieschläuche, Mehrzweckschläuche, Ölschlauch, Ölschläuche, Vielzweckschläuche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 13,86*
5 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 13,93*
Lager 1498
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 14,13*
1 Tag
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 14,20*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,25*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,00* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 706,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,33*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,65*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80103SB
ab € 1,79*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,70*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.