| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4505060314 Herst.-Nr.: 17 825 EAN/GTIN: 4103810178252 |
| | |
|
| | |
| zur Füllung von Hebelfettpressen, Einhandpressen und Druckluftpressen · Geräte enthalten Füllnippel M10 x 1 zur Umrüstung von Fettpressen anderer Fabrikate · hochschiebbarer Deckel erlaubt jederzeit problemlose Füllstandskonrolle · schräg montierte Füllkupplung ermöglicht das Befüllen von Fettpressen mit geraden und schräg eingesetzten Füllnippeln · ein Abschlussventil in der Füllkupplung verhindert unerwünschten Fettaustritt · bequemes Herausnehmen des Nachfolgekolbens durch großdimensionierten GriffWeitere technische Eigenschaften:· Pumpen-Ø: 530mm Weitere Informationen: | | passend für: | ca. 25 kg Eimer | Ø: | 310 - 335 mm | Marke: | PRESSOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Fett, Fettfüllgeräte, Füllgerät, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,88* | € 111,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,65* | € 111,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 93,18* | € 111,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,43* | € 112,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 111,97* | € 128,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|