| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4505060313 Herst.-Nr.: 17 820 EAN/GTIN: 4103810178207 |
| | |
|
| | |
| zur Füllung von Hebelfettpressen, Einhandpressen und Druckluftpressen · Geräte enthalten Füllnippel M10 x 1 zur Umrüstung von Fettpressen anderer Fabrikate · hochschiebbarer Deckel erlaubt jederzeit problemlose Füllstandskonrolle · schräg montierte Füllkupplung ermöglicht das Befüllen von Fettpressen mit geraden und schräg eingesetzten Füllnippeln · ein Abschlussventil in der Füllkupplung verhindert unerwünschten Fettaustritt · bequemes Herausnehmen des Nachfolgekolbens durch großdimensionierten GriffWeitere technische Eigenschaften:· Pumpen-Ø: 530mm Weitere Informationen: | | passend für: | ca. 20 kg Eimer | Ø: | 270 - 310 mm | Marke: | PRESSOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Fett, Fettfüllgeräte, Füllgerät, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,00* | € 113,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,13* | € 113,30* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 94,05* | € 113,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,50* | € 113,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,21* | € 113,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|