Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 250mm AD 259,00mm 4.5mm L.5m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400783
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     30102500000-5
EAN/GTIN:
     4049645054265
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 136,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,100 (0,29)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,020 (0,06)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
259,00 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
,1 bar
Unterdruck:
0,02 bar
Gewicht:
1,28 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-40 bis +90 (kurzz. bis +125) °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 110,63*
€ 113,84*
4 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 210,32*
€ 226,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 265,03*
€ 281,91*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 246,28*
€ 290,24*
Lager 1498
5
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 301,94*
€ 321,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 321,69*
€ 382,8111
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 320,89*
€ 381,8591
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 308,42*
€ 367,0198
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 301,94*
€ 359,3086
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 60,388* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.