Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 160mm AD 168,00mm 4mm L.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400780
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     30101600000-5
EAN/GTIN:
     4049645053138
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 88,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,150 (0,45)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,035 (0,12)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
168,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,15 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Gewicht:
0,81 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-40 bis +90 (kurzz. bis +125) °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 137,65*
5 Tage
28
€ 5,99*
ab € 125,59*
€ 148,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 127,07*
€ 149,04*
Lager 1498
28
€ 5,50*
ab € 126,65*
€ 149,29*
3 Tage
28
€ 9,80*
ab € 127,16*
€ 150,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,29*
€ 177,6551
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,15*
€ 170,3485
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,73*
€ 165,0887
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 134,28*
€ 159,7932
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,65*
€ 150,7135
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 25,33* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.