Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 120mm AD 128,00mm 4mm L.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400774
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     30101200000-5
EAN/GTIN:
     4049645051783
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 68,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,205 (0,59)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,045 (0,21)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
128,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,205 bar
Unterdruck:
0,045 bar
Gewicht:
0,61 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-40 bis +90 (kurzz. bis +125) °C
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 84,21*
€ 106,35*
3 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 87,6184*
€ 107,1284*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 109,34*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 90,15*
€ 113,10*
Lager 1498
73
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 97,04*
€ 117,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 117,34*
€ 139,6346
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 112,67*
€ 134,0773
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,27*
€ 127,6513
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 107,15*
€ 127,5085
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 97,04*
€ 115,4776
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 19,408* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.