Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förderschl.AIRDUC® PUR 351 FOOD ID 150-152mm AD 159mm L.10m Wandst.4.5mm Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400129
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101500000-10
EAN/GTIN:
     4049645135551
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004– Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 0.48bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,480 (1,02)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,065 (0,36)
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4,5 mm
Außen-Ø:
159,00 mm
Unterdruck:
0,065 bar
Biegeradius:
100,00 mm
Gewicht:
1,52 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Innen-Ø:
150-152 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 62,40*
6 Tage
35
5
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 63,47*
9 Tage
76
5
€ 7,95*
ab € 57,444*
€ 65,064*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 72,78*
Lager 1498
390
10
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 77,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 77,39*
€ 92,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 75,30*
€ 89,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 70,33*
€ 83,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 773,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norres
4049645026279
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.