Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zunfthose Klaus Gr. 54 weiß 100% CO FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4300700064
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70086 FB 10
EAN/GTIN:
     4030646091847
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
KLAUS Zwirndoppelpilot (Englischleder) · 100 % Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · Einlaufwert ca. 4 % in der Länge · besonders reißfest und robust · hohe Scheuerfestigkeit · atmungsaktiv · angenehmer Tragekomfort durch aufgeraute Innenseite · feuchtigkeitsabsorbierend · Schutz vor Schweißfunken · 2 Zollstocktaschen · FHB-Fünfecke aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken · Cordura®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung · 2 extrastarke Reißverschlüsse · Kappnaht im Schritt · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 520g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
54
Material:
100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, zimmermanns-hose, zimmermannshose fhb, Zunftbekleidung, Zunfthosen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,37*
€ 52,99*
18 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 46,90*
€ 53,26*
€ 4,90*
ab € 52,25*
€ 58,91*
Lager 1498
k.A.
€ 5,10*
ab € 52,50*
€ 59,19*
€ 4,99*
ab € 53,28*
€ 60,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG