| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4300600315 Herst.-Nr.: 8320000021 EAN/GTIN: 4026359030426 |
| | |
|
| | |
| selbstklebend · schwachklebender Acrylkleber · begrenzt UV-beständig (Weitere technische Eigenschaften:· Material: LDPE Weitere Informationen: | | Breite: | 50 cm | Länge: | 100 m | Farbe: | blau-transparent | Marke: | IKS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Transparentfolie, transparentfolie, Folie, Glasschutzfolien, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Schutzklebebänder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,61* | € 35,58* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,86* | € 35,75* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,04* | € 35,75* | | | | | 44 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,92* | € 35,75* | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,92* | € 35,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|