Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauslaufventil GEKA Messing,verchr.Nenn-Gr.mm 13 AG 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300600026
Herst.-Nr.:
     35,3001
EAN/GTIN:
     4015933086836
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Material: Gehäuse: Messing vernickeltKugel Messing hartverchromtHebel: Stahl lackiert, rotSchlauchverschraubung: ABS vernickelt
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
13 mm
Nenngröße:
1/2 ″
Außengewinde mm:
20,95 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing, verchromt
Außengewinde:
1/2 ″
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schlauchverschraubung, ablassventil messing, ablassventil, karasto auslaufhahn, Auslaufhähne, Auslaufventile, Gardena, Geka, Kugelauslaufventile, Kugelhähne, Ventile, Zweiwegeventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
157
10
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 4,77*
Lager 1498
210
10
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 4,79*
2 Tage
210
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,95*
4 Tage
210
10
€ 4,99*
ab € 3,94*
€ 5,23*
2 Tage
210
10
€ 7,99*
ab € 4,42*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0431
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.