Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpinsel Gr.14mm D.50mm graue Mischb.Kunststofffassung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpinsel Gr.14mm D.50mm graue Mischb.Kunststofffassung NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4300000404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     54194
EAN/GTIN:
     4250560502209
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Nischenpinsel
graue Mischborste · komplett mit StielWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 120mm· Länge: 410mm· Bestückung: graue Mischborste· Fassung: Kunststofffassung· Höhe: 50mm
Weitere Informationen:
Größe:
14 mm
Ø:
50 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Winkelpinsel, nischenpinsel, Pinsel, Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.