Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasurpinsel 1,5 Zoll 40mm dunkle Mischb.MS Handwerker NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasurpinsel 1,5 Zoll 40mm dunkle Mischb.MS Handwerker NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4300000397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56940
EAN/GTIN:
     4250560502810
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
8. Stärke · dunkle Mischborste · Messingblech · braun lackierter Holzstiel · für Lasuren und HolzschutzlackeWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Messing· Bestückung: dunkle Mischborste· Stiel: zweifarbig
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
52 mm
Qualität:
Handwerker
Größe:
1,5 ″
Stärke:
8
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.