Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett grob,m.Schwammgummiauflage Ku.L280xB140xS10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett grob,m.Schwammgummiauflage Ku.L280xB140xS10mm
Artikel-Nr.:
     1498-4300000023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41 14 28
EAN/GTIN:
     4004199411421
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff · ZellgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Ausführung:
grob, mit Schwammgummiauflage
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Fliesen, Putz, Reibebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.