Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett grob,m.Schwammgummiauflage Ku.L240xB120xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett grob,m.Schwammgummiauflage Ku.L240xB120xS20mm
Artikel-Nr.:
     1498-4300000021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42 12 24
EAN/GTIN:
     4004199421222
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff · ZellgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Ausführung:
grob, mit Schwammgummiauflage
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 240 x 120 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Fliesen, Putz, Reibebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.