Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannschraubzwinge TGNT Spann-W.400mm A.200mm Holzgriff 35x11mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY TGN40T20 Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY TGN40T20 Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     1498-4157720420
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN40T20
EAN/GTIN:
     4008158012391
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7000 N · Spannbügel aus hochwertigem Guss · blankgezogene, geriffelte Stahlschiene aus Vollprofil · brünierte Spindel · Holzgriff lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,41kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
200 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 11 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
BESSEY
Ausführung:
Vollschiene
Spannkraft:
bis zu 7000 N
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,31*
€ 34,23*
1 Tag
115
1
€ 4,90*
ab € 28,44*
€ 34,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,62*
€ 35,63*
6 Tage
115
1
€ 4,95*
ab € 30,42*
€ 36,38*
Lager 1498
35
1
€ 5,50*
ab € 35,00*
€ 41,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101419
ab € 43,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.