Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.200mm Drahtstärke 0,3mm STA 30mm 4500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundb. D200x 30 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D200x 30 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D200x 30 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Artikel-Nr.:
     1498-4148210200
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902566162
EAN/GTIN:
     4013349322845
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Besatzbreite:
30 mm
Besatzlänge:
38 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
4500 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
31,75 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste 200 x 20, rundbürste, osborn rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 13,99*
€ 18,24*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 14,20*
€ 18,33*
Lager 1498
21
€ 5,50*
ab € 14,42*
€ 18,57*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 14,45*
€ 18,59*
€ 7,95*
ab € 14,53*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,98*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,29*
Ähnlich
Osborn
9902544193
ab € 25,38*
Ähnlich
Osborn
9902554362
ab € 17,82*
Ähnlich
Osborn
9902544362
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.