Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock UZ Backen-B.135mm Spann-W.140mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4124130135
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     14740
EAN/GTIN:
     4019208001388
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch
Zentrischspanner · niedrige, kräftige Bauart aus Spezialguss · zentrische Spannung durch Links- und Rechtsgewinde der Spindel · Spindel im Arbeitsbereich abgedeckt · gehärtete Spannbacken SGN, umkehrbar, eine Seite glatt, die andere gerillt · Das Merkmal \"Länge\" gibt die Gesamtlänge im geöffneten Zustand wieder.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 152mm· Länge: 408mm· Backenhöhe: 39,6mm· Höhe: 106mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
135 mm
Spannweite:
140 mm
Spannkraft:
22 kN
Supplier Number:
14740
Größe:
3
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock röhm, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,84*
€ 866,80*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,76*
€ 893,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,59*
€ 906,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,14*
€ 910,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,18*
€ 943,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,80*
€ 1.031,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,32*
€ 988,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,15*
€ 954,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,58*
€ 941,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,84*
€ 933,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.