Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock UZ Backen-B.113mm Spann-W.110mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4124130113
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     14523
EAN/GTIN:
     4019208001210
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch
Zentrischspanner · niedrige, kräftige Bauart aus Spezialguss · zentrische Spannung durch Links- und Rechtsgewinde der Spindel · Spindel im Arbeitsbereich abgedeckt · gehärtete Spannbacken SGN, umkehrbar, eine Seite glatt, die andere gerillt · Das Merkmal \"Länge\" gibt die Gesamtlänge im geöffneten Zustand wieder.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 132mm· Länge: 358mm· Backenhöhe: 31,6mm· Höhe: 93,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
113 mm
Spannweite:
110 mm
Spannkraft:
15 kN
Supplier Number:
14523
Größe:
2
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock röhm, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,65*
€ 707,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,07*
€ 710,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,75*
€ 745,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,06*
€ 752,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,61*
€ 764,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,42*
€ 887,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,33*
€ 856,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,04*
€ 803,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,19*
€ 791,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,75*
€ 779,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.