| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4124040124 Herst.-Nr.: 169756 EAN/GTIN: 4019208240473 |
| |
|
| | |
| für NC-Kompakt-Zentrischspanner Modell RKZ-M · umkehrbare Doppel-Prismenbacke mit Feinstufe · die Prismenbacke ist besonders geeignet zum horizontalen Spannen von zylindrischen oder kubischen Werkstücken bei Zentrisch-Spannern · Erhalt der Werkstückmitte durch zentrische Spannung, unabhängig vom Werkstückdurchmesser · Technische Merkmale:· Backen umkehrbar · Prismen auf beiden Backenseiten vorhanden · hohe Spannfläche · Feinstufe · vielseitige SpannmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Spannbereich rund D1 = Nut 1: 15-40mm· Inhalt: Paar· Spannbereich Stufe eckig: 7-186mm· Spannbereich rund D2 = Nut 2: 89-105mm· Spannbereich rund D2 = Nut 1: 30-92mm Weitere Informationen: | | passend zu: | RKZ-M | Backenbreite: | 125 mm | Backenhöhe: | 84,5 mm | Supplier Number: | 169756 | Marke: | RÖHM | Eigenschaft: | umkehrbar | Bauform: | mit Feinstufe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Backen für Schraubstöcke, Doppelprismenbacken, für RKZ, Maschinenschraubstockbacken, NC-Kompaktspannerbacken, Schraubstock Prismenbacke, Schraubstockbacke, Schraubstockbacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 954,97* | € 1.086,06* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1.002,06* | € 1.090,99* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.067,81* | € 1.165,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.143,30* | € 1.232,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1.143,30* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|