Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6803 Gr.2 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6803-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-4123590120
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90324
EAN/GTIN:
     4020772090326
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit WinkelfußWeitere technische Eigenschaften:· A: 6mm· C: 20mm· D: 6,1mm· a: 105°· L1: 77mm· H1: 167mm· F1: 1kN· O: 5mm· Bohrungs-Ø: 6,1 mm· a*: 60°· I: 12mm· F2: 1,2kN· F: 6mm· B: 41mm· P: 32mm· K: 6mm· E: 25mm· M: 25,5mm· H: 60mm· N: 37mm· Spannweite: 25 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Länge geöffnet:
77 mm
Andrückschraube:
M6 x 35
Höhe gespannt:
167 mm
Spannhöhe:
60 mm
Haltekraft F2:
1,2 kN
Fußgröße:
37 x 32 mm
Haltekraft F1:
1 kN
Marke:
AMF
Bauart:
Winkelfuß
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
55
€ 4,79*
ab € 15,71*
€ 18,25*
2 Tage
65
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 18,29*
3 Tage
70
€ 7,90*
ab € 15,78*
€ 18,35*
4 Tage
70
€ 4,30*
ab € 15,75*
€ 18,73*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 20,81*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.