| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4121011114 Herst.-Nr.: 79921 EAN/GTIN: 4019208018720 |
| |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit Druckanzeige und verlängerter Laufspitze · Körper gehärtet und geschliffen · als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmer · Druckeinstellung direkt am Manometer ablesbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und KühlflüssigkeitWeitere technische Eigenschaften:· A: 137,5mm· D: 32mm· G: 31,267mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,01mm· B: 72mm· K: 53mm· Drehzahl max.: 3500min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK4 | Werkstückgewicht max.: | 550 kg | Gewicht: | 3600 g | Supplier Number: | 79921 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Ausführung: | mit Druckanzeige | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,92* | € 758,11* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,41* | € 758,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,27* | € 761,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,44* | € 770,82* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 799,63* | € 837,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|