| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4121000000 Herst.-Nr.: 1267217 EAN/GTIN: 4019208245409 |
| |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · Körper geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und KühlflüssigkeitWeitere technische Eigenschaften:· A: 82,5mm· D: 25mm· G: 23,825mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,005mm· B: 55mm· K: 30,3mm· Drehzahl max.: 8500min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK3 | Werkstückgewicht max.: | 300 kg | Gewicht: | 1000 g | Supplier Number: | 1267217 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 129,02* | € 150,62* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 129,63* | € 150,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,38* | € 151,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,66* | € 151,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 131,69* | € 152,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|