Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter PCMNN L12 ISO 12164-3 CNM..1204..HSK-T63 A.-L.130mm EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4120631053
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     169591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
srdcn klemmdrehhalter
mit Hohlschaftkegel nach ISO 12164-3 Form T · HSK-T63 · mit zentraler KühlmittelzufuhrWeitere technische Eigenschaften:· A: 130mm· Norm: ISO 12164-3
Weitere Informationen:
für Wendeschneidplatte:
CNM..1204..
Schaft:
HSK-T63
Auskraglänge:
130 mm
Marke:
EWS
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter, Bohrstange mit Polygonschaftkegel, Bohrstangen mit Polygonschaftkegel, Bohrstangen mit PSK, Halter mit Plattensitz, Klemmhalter mit Polygonschaftkegel, Klemmhalter mit PSK, Werkzeugaufnahmen mit Plattensitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,05*
€ 552,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,00*
€ 498,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,78*
€ 488,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,99*
€ 470,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.