Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form A rd.D.10mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118401115
Herst.-Nr.:
     054964101000200
EAN/GTIN:
     4030456096018
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Durchmesser-Toleranz: h8Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 200mm· Ø D: 10mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Form:
A rund
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, DIN 4964 E, DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, din 4964 a, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,06*
€ 23,63*
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 23,75*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 18,32*
€ 23,89*
23 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 18,54*
€ 24,48*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,11*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101000100
ab € 4,218*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101200100
ab € 4,908*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.