Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form A rd.D.4mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.80mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118401028
Herst.-Nr.:
     054964100400080
EAN/GTIN:
     4030456093901
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Durchmesser-Toleranz: h8Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 80mm· Ø D: 4mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Form:
A rund
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, Runder HM-Drehling, din 4964 a, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 6,26*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 6,28*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,36*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 4,53*
€ 6,53*
Lager 1498
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 5,87*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.