Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.32,5mm HSS-Co Z.12 L.8mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802241
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152403210100
EAN/GTIN:
     9002740703808
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 32,5x6 mm
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
32,5 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Schneidenlänge b:
8 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenanzahl:
12
für Nuten nach DIN 6888:
8 x 13 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 58,69*
€ 73,10*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 59,00*
€ 73,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 73,44*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 65,03*
€ 81,38*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 61,62*
€ 83,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402280100
ab € 38,22*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402550100
ab € 44,52*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402830100
ab € 51,37*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402810100
ab € 51,37*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402820100
ab € 51,19*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152403220100
ab € 61,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.