Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN 851AB TypN D.25mm HSS-Co Verz.Kreuz Z.8 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802039
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0148402500100
EAN/GTIN:
     9002740703259
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
mit Kreuzverzahnung · HSS-Co · DIN 851 AB · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø d2: 16mm· für Nuten nach DIN 650: 14mm· Verzahnung: Kreuz· Nenn-Ø d1: 25mm
Weitere Informationen:
Schneidenlänge b:
11 mm
Norm:
DIN 851 AB
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Gesamtlänge l1:
82 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
N
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
25 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 50,82*
€ 65,62*
Lager 1498
3
€ 5,50*
ab € 51,26*
€ 65,68*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 55,47*
€ 70,85*
€ 5,95*
ab € 54,76*
€ 72,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 73,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148402800100
ab € 60,63*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148403200100
ab € 72,36*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148403600100
ab € 91,34*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148404000100
ab € 112,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.