Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN 851AB Typ NF D.18mm HSS-Co Z.8 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802027
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0150401800100
EAN/GTIN:
     9002740703426
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
HSS-Co · DIN 851 AB · Typ NF · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø d2: 12mm· für Nuten nach DIN 650: 10mm· Nenn-Ø d1: 18mm
Weitere Informationen:
Schneidenlänge b:
8 mm
Norm:
DIN 851 AB
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Gesamtlänge l1:
70 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
NF
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
18 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser ø18, Fräser, Fräswerkzeug, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 64,50*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,57*
€ 64,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,59*
€ 70,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,63*
€ 77,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 78,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.